Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/4"x19 bspf

SKU:

SHR0852020F

zł189.18

Bez podatku VAT

zł232.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Spiralne rowki
    IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182479

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    19

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Wymiary standardowe

    ISO 529