Sherwood

Gwintownik reczny HSS 1/8"x28 bspf

SKU:

SHR0852010E

zł133.63

Bez podatku VAT

zł164.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182400

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    28

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wymiary standardowe

    ISO 529