zł179.84
Bez podatku VAT
zł221.20
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skośna powierzchnia natarcia
IS0 529
... = Metryczny pod świece
zapłonowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 29mm |
EAN | 5036140180512 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1.25mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |