zł100.32
Bez podatku VAT
zł123.39
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
Długość gwintu | 23mm |
EAN | 5036140180642 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kategoria ISO | M P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
podziałka | 1.75mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stainless Steel Steel |