noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 16x2.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 16x2.00mm

SKU:

SHR0850530F

zł148.50

Bez podatku VAT

zł182.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowki spiralne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    25mm

    EAN

    5036140180994

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kategoria ISO

    M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stainless Steel Steel