Sherwood

Gwintownik reczny HSS 24x3.00mm

SKU:

SHR0850610F

zł401.28

Bez podatku VAT

zł493.57

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Rowki spiralne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    36mm

    EAN

    5036140181588

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kategoria ISO

    M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stainless Steel Steel