Sherwood

GWINTOWNIK RECZNY HSS 30x3.50mm

SKU:

SHR0850660F

zł878.00

Bez podatku VAT

zł1079.94

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Rowki spiralne


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    138mm

    Długość gwintu

    42mm

    EAN

    5036140181786

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kategoria ISO

    M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    3.5mm

    Rozmiar gwintu

    M30

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    16mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stainless Steel Steel