zł48.97
Bez podatku VAT
zł60.23
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - Skośna powierzchnia natarcia
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 44.5mm |
Długość gwintu | 9.5mm |
EAN | 5036140388598 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M2 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.3 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 2.24mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 48 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Wymiary standardowe | ISO 529 |