SwissTech

1/2"x13 UNC BLUE RING SP/FL DIN376 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853145B

zł193.79

Bez podatku VAT

zł238.36

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    UNC (Unified National Coarse) - rowek spiralny (BLF) - HSS-EV wykończenie na połysk
    Do krótkich otworów nieprzelotowych. Rodzaj nakroju wg DIN form C (3 x P). Tolerancja gwintowania wg 6H. Produkowane ze stali HSS-EV, oksydowane. Wyprodukowany wg normy DIN 371/376.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    5036140374089

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31.75mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    13

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna