zł108.60
Bez podatku VAT
zł133.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 2B.
Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 58 |
Długość gwintu | 16.00mm |
EAN | 5036140336582 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | B2 |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
Rozmiar gwintu | No.10 |
Średnica trzpienia | 5mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 4.0mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 24 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Stal hartowana |