Dormer

E000 M12x1.75mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850012E

MPN:

E000M12

zł297.00

Bez podatku VAT

zł365.31

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    7320760567654

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E000M12

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny