zł415.90
Bez podatku VAT
zł511.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 95 |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 7320760567661 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E000M14 |
podziałka | 2mm |
Rozmiar gwintu | M14 |
Średnica trzpienia | 11.2mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |