Dormer

E000 M16x2.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850016E

MPN:

E000M16

zł426.80

Bez podatku VAT

zł524.96

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    For through holes. Taper lead to DIN form B. Tapping tolerances to 6H. Max depth 2.5 x D.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    102

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    7320760567678

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E000M16

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny