noscriptDormer E000 M24x3.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP E000M24 | Cromwell Tools

Dormer

E000 M24x3.00mm HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850021E

MPN:

E000M24

zł858.60

Bez podatku VAT

zł1056.08

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF & (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E000 Bright Metric: M1.6 - M24


    Bright Suitable for: Steel, Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    130

    Długość gwintu

    35mm

    EAN

    7320760567715

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E000M24

    podziałka

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny