zł155.20
Bez podatku VAT
zł190.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
• Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
• Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
• Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.
E001 Steam Tempered Metric: M1.6 - M24.
Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 48 |
Długość gwintu | 15mm |
EAN | 7320760567722 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 15mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E001M3 |
podziałka | 0,5 mm |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica trzpienia | 3.15mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |