noscriptDormer E001 M6x1.00mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP | Cromwell Tools

Dormer

E001 M6x1.00mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP

SKU:

DOR1850026E

zł167.30

Bez podatku VAT

zł205.78

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E001 Steam Tempered Metric: M1.6 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    7320760567760

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    26mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E001M6

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze