zł655.10
Bez podatku VAT
zł805.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Titanium Nitride Finish
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 102 |
Długość gwintu | 18mm |
EAN | 7320760662090 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E002TINM16 |
ołowiu | C 2-3 |
podziałka | 2mm |
Rozmiar gwintu | M16 |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |