noscriptDormer E002 M3x0.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM3 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M3x0.50mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075C

MPN:

E002TINM3

zł239.10

Bez podatku VAT

zł294.09

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    48

    Długość gwintu

    6mm

    EAN

    7320760662021

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    12.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM3

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.15mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna