noscriptDormer E002 M5x0.80mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM5 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M5x0.80mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075E

MPN:

E002TINM5

zł256.00

Bez podatku VAT

zł314.88

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    58

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    7320760662045

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    22mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM5

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna