noscriptDormer E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM6 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M6x1.00mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075F

MPN:

E002TINM6

zł257.60

Bez podatku VAT

zł316.85

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    66

    Długość gwintu

    10mm

    EAN

    7320760662052

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    27mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM6

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna