noscriptDormer E002 M8x1.25mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP E002TINM8 | Cromwell Tools

Dormer

E002 M8x1.25mm SPIRAL FLUTE MTT-X TIN TAP

SKU:

DOR1850075G

MPN:

E002TINM8

zł293.80

Bez podatku VAT

zł361.37

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Titanium Nitride Finish


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    72

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760662069

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E002TINM8

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna