noscriptDormer E021 No.12x24 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT TAP | Cromwell Tools

Dormer

E021 No.12x24 UNC HSS-VAMTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850254E

zł229.90

Bez podatku VAT

zł282.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO21 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    62

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760569146

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    21mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E02112-24

    Rozmiar gwintu

    No.12

    Średnica trzpienia

    5.6mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    4.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    24

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze