Dormer

E023 5/16"x18 UNC HSS-VAMTT-X SP/FL TAP

SKU:

DOR1850296F

zł324.40

Bez podatku VAT

zł399.01

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO23 Steam Tempered UNC:
    No.2 - 12, 1/4 - 1 inch


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    72

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    7320760569443

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    31mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0235/16

    Rozmiar gwintu

    5/16in

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    18

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze