noscriptDormer E031 1/2"x20 UNF HSS-VA MTT-X SP/PT TAP | Cromwell Tools

Dormer

E031 1/2"x20 UNF HSS-VA MTT-X SP/PT TAP

SKU:

DOR1850336E

zł442.00

Bez podatku VAT

zł543.66

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EO31 Steam Tempered UNF:
    No.8 - 10, 1/4 - 1 inch


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    7320760569702

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kategoria ISO

    K M P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E0311/2

    ołowiu

    Drugi

    Rozmiar gwintu

    1/2 cala

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze