zł353.00
Bez podatku VAT
zł434.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EO33 UNF
MTT-X steam tempered HSS XS1 spiral flute machine tap. 2.5xD. 48° spiral flute. To ISO529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 72 |
Długość gwintu | 12mm |
EAN | 7320760570111 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 31mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E0335/16 |
ołowiu | C 2-3 |
Rozmiar gwintu | 5/16in |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 6.3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 24 |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |