Dormer

E238 M16 HSS-E ST COARSESPIRAL FLUTE TAP DIN376

SKU:

DOR1850836Z

MPN:

E238M16

zł560.30

Bez podatku VAT

zł689.17

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Size range: M3 - M30.
    Tapping tolerance: 6H.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    110

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    7320760664056

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E238M16

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze