Dormer

E255 M10 -BRIGHT - RED RING SP/PT SHARK TAP

SKU:

DOR1850843F

MPN:

E255M10

zł255.40

Bez podatku VAT

zł314.14

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
    branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
    when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
    led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
    geometries.


    Red Shark for Alloy Steels
    Excellent for Application
    Good for Application


    E255 - Bright


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    7320760674291

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    39mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E255M10

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny