zł718.70
Bez podatku VAT
zł884.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
geometries.
Red Shark for Alloy Steels
Excellent for Application
Good for Application
E255 - Bright
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 140 |
Długość gwintu | 30mm |
EAN | 7320760674338 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E255M20 |
ołowiu | Drugi |
podziałka | 2.5mm |
Rozmiar gwintu | M20 |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 12mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |