zł282.70
Bez podatku VAT
zł347.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dormer's application-based range of colour ring coded DIN taps,
branded Shark Line, are renowned for their high performance and are an ideal solution
when high quality threads are required in specific materials. Extensive research has
led to the development of new features on specific lines, including new coatings and
geometries.
Red Shark for Alloy Steels
Excellent for Application
Good for Application
E256 - TiALN
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 7320760674369 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 25mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | E256M5 |
ołowiu | Drugi |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |