zł377.20
Bez podatku VAT
zł463.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Size range: M3 - M16.
Tapping tolerance: 6HX.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 7320760663813 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 25mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E294M5 |
ołowiu | C 2-3.5 |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |