Dormer

EP11 M10x1.25 6H ST HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853722H

MPN:

EP11M10X1.25

zł328.20

Bez podatku VAT

zł403.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EP11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    7320760137710

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Chromium Steel

    Nr części MFR

    EP11M10X1.25

    podziałka

    1.25mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    7mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    5.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze