zł457.30
Bez podatku VAT
zł562.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Multi-application machine taps offering superb erformance in a wide range of materials.
• Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
• Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
• Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.
EX00 TiN Metric: M3 - M30.
Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 110 |
Długość gwintu | 16mm |
EAN | 7320760662427 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | EX00TINM12 |
podziałka | 1.75mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 9mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |