noscriptDormer EX10 M5x.50 HSS-XS1 GOLDSP/FL TAP EX10M5X.50 | Cromwell Tools

Dormer

EX10 M5x.50 HSS-XS1 GOLDSP/FL TAP

SKU:

DOR1854011F

MPN:

EX10M5X.50

zł300.20

Bez podatku VAT

zł369.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EX10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    70

    Długość gwintu

    8mm

    EAN

    7320760149676

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX10M5X.50

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    2.7mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny