zł269.70
Bez podatku VAT
zł331.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EX10 Bright Metric Fine: M4 - M30
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 90 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 7320760149706 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | EX10M8X1.0 |
podziałka | 1mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Metryczny drobny |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |