noscriptDormer EX11 M14x1.50 HSS-XS1 STSP/FL TAP EX11M14X1.5 | Cromwell Tools

Dormer

EX11 M14x1.50 HSS-XS1 STSP/FL TAP

SKU:

DOR1854081F

MPN:

EX11M14X1.5

zł506.30

Bez podatku VAT

zł622.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    EX11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    100

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    7320760150092

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX11M14X1.5

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M14

    Średnica trzpienia

    11mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze