zł190.76
Bez podatku VAT
zł234.63
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rowki spiralne - HSS-EV Pasywowane
Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (3 x P). Tolerancja gwintowania: 6H. ISO Metryczne. Spirala 40°. Głębokość gwintowania 2.5 x D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 110 |
Długość gwintu | 18mm |
EAN | 5036140208711 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 40mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 40° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 2mm |
Rozmiar gwintu | M16 |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Stal stopowa |