zł79.25
Bez podatku VAT
zł97.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z DIN 371/376.
Użyteczne dla następujących grup materiałów: Rowki spiralne - HSS-EV Azotowane. Do otworów nieprzelotowych. Forma rowka DIN forma C (2 x P do 3 x P). Tolerancja gwintowania 6H.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 50mm |
Długość gwintu | 9mm |
EAN | 5036140209619 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 6.25mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6HX |
Klasa materiału | M35 |
Kolor pierścienia | Zielony |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
ołowiu | Stożek |
podziałka | 0,45 mm |
Rozmiar gwintu | M2.5 |
Średnica trzpienia | 2.8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Azotek |
Zastosowanie materiału | Stopy aluminium |