noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M4x0.7 NIEBIESKI PASE | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M4x0.7 NIEBIESKI PASE

SKU:

SWT1852015B

zł61.74

Bez podatku VAT

zł75.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Uwaga: Wygniataki mogą być również używane do stali nierdzewnej. Patrz 'Zielony pasek' WYGNIATAKI na stronie 192. Skośna powierzchnia - HSS-EV Pasywowane. Do otworów przelotowych. Forma rowka wg DIN forma B
    (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140208742

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Cast Iron Stainless Steel Steel