zł89.39
Bez podatku VAT
zł109.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wygniataki od M3 wzwyż posiadają rowki smarownicze. Wykonane wg DIN 371/376. Wygniataki - HSS-EV Jasne wykończenie. Do otworów przelotowych i nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma B
(3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6H.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 70mm |
Długość gwintu | 15mm |
EAN | 5036140209756 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Kolor pierścienia | Zielony |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | Miedź mosiądz |