noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-PM M4x0.7 PURPUROWY PASE | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-PM M4x0.7 PURPUROWY PASE

SKU:

SWT1854515P

zł111.38

Bez podatku VAT

zł137.00

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Rowki spiralne lewe - HSS-PM Azotowane
    Do otworów przelotowych. Lewe. Forma rowka wg DIN forma D (3.5 x P do 5 x P). Tolerancja gwintowania 6HX. ISO Metryczne. Spirala 15°.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    63

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140209190

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    15°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Sproszkowany metalowy stal szybkobieżna

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Azotek

    Zastosowanie materiału

    Nikiel