Kennedy

M10 x 1.50 HSS-EV SP/FL TAP-BRIGHT

SKU:

KEN1851440K

zł240.80

Bez podatku VAT

zł296.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140336452

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie materiału

    mosiądz Stal