zł335.00
Bez podatku VAT
zł412.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 89 |
Długość gwintu | 15.00mm |
EAN | 5036140336469 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 1.75mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica trzpienia | 7.1mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 7.1mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | Miedź mosiądz |