Kennedy

M3 x 0.50 FLUTELESS TAP DIN 371-TIN

SKU:

KEN1856090K

zł270.80

Bez podatku VAT

zł333.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    HSS. TiN Coated. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    12mm

    EAN

    5036140336797

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    10mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stop