noscriptKennedy M4 x 0.70 HSS-EV SP/PT TAP-OXIDISED | Cromwell Tools

Kennedy

M4 x 0.70 HSS-EV SP/PT TAP-OXIDISED

SKU:

KEN1850780K

zł99.30

Bez podatku VAT

zł122.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Oxidised finish (black): special heat treated finish gives resistance to rust and reduces metal to metal friction. Combined with a porous surface that gives optimum lubricant retention, work-generated heat is minimised, giving prolonged cutting edge life. Use on higher carbon steels cast materials high silicon aluminiums.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    53

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140336377

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    3.15mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Materiały odlewane Stal hartowana