zł219.80
Bez podatku VAT
zł270.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HSS - EV. Oxide Finish. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 17mm |
EAN | 5036140336735 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 14.0mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 0.8mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 4.9mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | mosiądz |