noscriptSherwood 12x1.00mm HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

12x1.00mm HSSGT STR. FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0850465C

zł36.36

Bez podatku VAT

zł44.72

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    5036140277809

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Stal nierdzewna