noscriptSherwood 18x1.00mm HSSgt str. flute taper tap | Cromwell Tools

Sherwood

18x1.00mm HSSgt str. flute taper tap

SKU:

SHR0850535A

zł84.78

Bez podatku VAT

zł104.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    112mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140277915

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M18

    Średnica trzpienia

    14mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    11.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Żeliwo