noscriptDormer E500 M12x1.75mm TAPER TAP E500M12NO1 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M12x1.75mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851480A

MPN:

E500M12NO1

zł177.80

Bez podatku VAT

zł218.69

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    7320760154564

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M12NO1

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529