Dormer

E500 M16x2.00mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851530B

MPN:

E500M16NO2

zł267.10

Bez podatku VAT

zł328.53

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    7320760094105

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M16NO2

    podziałka

    2mm

    Rozmiar gwintu

    M16

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529