noscriptDormer E500 M2.5x0.45mm SECOND TAP E500M2.5NO2 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M2.5x0.45mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851200B

MPN:

E500M2.5NO2

zł134.20

Bez podatku VAT

zł165.07

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    44.5mm

    Długość gwintu

    9.5mm

    EAN

    7320760094228

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M2.5NO2

    podziałka

    0,45 mm

    Rozmiar gwintu

    M2.5

    Średnica trzpienia

    2.8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.24mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529